Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1694140000
Cod. Produttore
1694140000
Cod. EAN
4008190872281

Informazioni di prodotto

ZDK 2.5 OR

Documentazione tecnica

Connettore elettrico ZDK 2.5 OR appartenente alla Serie Z, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una lunga durata e una resistenza ottimale alle sollecitazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile su più piani, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per offrire una connessione efficiente e sicura, contribuendo a migliorare la performance complessiva del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 2.5 OR con collegamento multi-livello, acciaio temprato e rame stagnato, per impianti elettrici sicuri e compatti