Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1768800000
Cod. Produttore
1768800000
Cod. EAN
4032248114313

Informazioni di prodotto

ZDK 2.5 EM

Documentazione tecnica

ZDK 2.5 EM è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una configurazione a due piani, offre una struttura compatta ideale per applicazioni che richiedono efficienza e organizzazione nei collegamenti elettrici. Questo prodotto appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel campo dei materiali elettrici. La sua progettazione consente un’installazione semplice e una gestione ottimale dei cavi, assicurando continuità e protezione nelle reti elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera elettrica ZDK 2.5 EM due livelli acciaio temprato rame stagno collegamenti sicuri per impianti elettrici