Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1690030000
Cod. Produttore
1690030000
Cod. EAN
4008190877903

Informazioni di prodotto

ZDK 2.5/D/2

Documentazione tecnica

ZDK 2.5/D/2 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un'esecuzione antideflagrante 'Ex e', questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza contro esplosioni. La sua configurazione consente un collegamento elettrico preciso e stabile, assicurando prestazioni ottimali. Appartenente alla Serie Z, si distingue per la qualità costruttiva e l'affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni industriali che necessitano di materiali elettrici resistenti e sicuri. Descrizione del produttore: Morsettiera con componenti elettronici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

10 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera antideflagrante ZDK 2.5/D/2 Serie Z connessioni elettriche sicure ambienti industriali