Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0.5 mm² 2.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
sezione conduttore collegabile unifilare
0.5 mm² 4 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
corrente nominale In
24 A
tensione di dimensionamento
800 V
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a molla
numero di piani
2
numero di punti di fissaggio per ogni piano
3
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
temperatura d’esercizio
-50 °C 120 °C
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
larghezza/dimensione modulare
5.1 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
50.5 mm
lunghezza
93 mm
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
piastra di chiusura necessaria
colore
beige
piani interni esclusi con ponte
Serie
Serie_Z
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te