Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1924510000
Cod. Produttore
1924510000
Cod. EAN
4032248563944

Informazioni di prodotto

ZDK 2.5/3AN

Documentazione tecnica

Il prodotto ZDK 2.5/3AN rappresenta una soluzione affidabile per il collegamento elettrico, progettata per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e durature. La sua configurazione a due piani offre versatilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a diverse esigenze tecniche. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo, elementi fondamentali per garantire la continuità elettrica e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

93 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera compatta ZDK 2.5/3AN con doppio livello collegamento conduttori impianti elettrici