Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1791030000
Cod. Produttore
1791030000
Cod. EAN
4032248331208

Informazioni di prodotto

ZDK 2.5-2V

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1791030000 è un componente elettrico caratterizzato dalla sigla ZDK 2.5-2V, appartenente alla Serie Z. Questo elemento è progettato per garantire collegamenti elettrici affidabili e sicuri, ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile su due piani. La sua costruzione è studiata per facilitare l’installazione e assicurare la continuità elettrica, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e industriali. La qualità dei materiali e la precisione nella realizzazione lo rendono un prodotto efficiente e duraturo nel tempo, perfetto per chi necessita di soluzioni di collegamento elettrico performanti. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

72,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 2.5-2V con contatti in rame stagno, acciaio temprato, collegamento elettrico sicuro su due livelli per impianti professionali e industriali