Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1791100000
Cod. Produttore
1791100000
Cod. EAN
4032248239078

Informazioni di prodotto

ZDK 1.5

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1791100000 è un componente elettrico identificato come ZDK 1.5, appartenente alla Serie Z. Si tratta di un elemento progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile su due piani. La sua esecuzione è specificamente studiata per assicurare prestazioni ottimali nel campo degli impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. Questo dispositivo è adatto per installazioni professionali che necessitano di materiali di alta qualità e precisione nella gestione dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

75,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDK 1.5 collegamento elettrico sicuro doppio livello acciaio temprato e rame stagno per impianti professionali