Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1704740000
Cod. Produttore
1704740000
Cod. EAN
4008190948399

Informazioni di prodotto

ZBB ZDUB

Documentazione tecnica

ZBB ZDUB è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Realizzato con un materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il prodotto non è fissabile a scatto, offrendo una soluzione stabile e duratura per applicazioni specifiche. La colorazione è conforme agli standard tecnici, assicurando un'integrazione armoniosa negli impianti elettrici. Questo accessorio è ideale per chi cerca performance e sicurezza in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

5,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Serie

Accessori

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere isolamento sicurezza impianti elettrici ZBB ZDUB