›

Zavorra cemento 60kg altezza 180mm per sistemi Modular Tekno Tilt

Cod. Rexel T5FVT7507
Cod. Produttore FVT7507
Cod. EAN 8053685376528

Informazioni principali

  • Altezza: 180 mm
  • Peso: 60 kg
  • Materiale: Cemento
  • Tipo: Zavorra
  • Serie: Modular Tekno Tilt

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zavorre in cemento H180mm - 60kg Modular Tekno Tilt

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Porta-ballast

Accessorio

Parte di ricambio

Zavorra cemento 60kg altezza 180mm per sistemi Modular Tekno Tilt