› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Zavorra cemento 60 kg piana supporto stabile installazioni elettriche cantieri eventi

Cod. Rexel T5FVT9457
Cod. Produttore FVT9457
Cod. EAN 8050503317503

Informazioni principali

  • Tipo: Zavorra cemento
  • Peso: 60 kg
  • Forma: Piana
  • Foro: No
  • Materiale: Cemento alta qualità
  • Uso: Supporto stabile
  • Applicazioni: Cantieri, eventi
  • Serie: T5FVT9457

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ZAVORRA CEMENTO 60 KG PIANA è un prodotto fondamentale per garantire stabilità e sicurezza in ogni installazione elettrica. Con un peso di 60 kg, questa zavorra è realizzata in cemento di alta qualità, progettata per resistere a condizioni ambientali variabili. La sua forma piana facilita il posizionamento e l'integrazione in diverse applicazioni, rendendola ideale per l'uso in cantieri, eventi o in situazioni che richiedono un supporto robusto e affidabile. Questo prodotto è particolarmente apprezzato per la sua versatilità e per la capacità di mantenere in posizione strutture e attrezzature elettriche durante le operazioni di installazione o manutenzione. La ZAVORRA CEMENTO 60 KG PIANA rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un supporto efficace e duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Porta-ballast

Accessorio

Parte di ricambio

Zavorra cemento 60 kg piana supporto stabile installazioni elettriche cantieri eventi