Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1768010000
Cod. Produttore
1768010000
Cod. EAN
4032248115334

Informazioni di prodotto

ZAP ZMAK2.5

Documentazione tecnica

ZAP ZMAK2.5 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e resistenza alle alte temperature. Il prodotto presenta una piastra terminale eseguita con precisione per assicurare un collegamento stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti, questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale isolante ZAP ZMAK2.5 per protezione morsettiere e separazione circuiti elettrici