Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1704750000
Cod. Produttore
1704750000
Cod. EAN
4008190948405

Informazioni di prodotto

ZAP ZDUB

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1704750000 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura con piastra terminale eseguita, progettato per applicazioni che richiedono materiali isolanti con specifiche di sicurezza elevate. Il materiale isolante presenta una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il colore e le finiture sono studiati per integrarsi facilmente in diversi contesti, mentre la sua configurazione senza fissaggio a scatto assicura una connessione stabile e duratura. Questo componente è ideale per chi cerca qualità e prestazioni nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale isolante sicurezza UL94 separazione circuiti elettrici morsettiere