Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1771440000
Cod. Produttore
1771440000
Cod. EAN
4032248169719

Informazioni di prodotto

ZAP ZDU6-2

Documentazione tecnica

ZAP ZDU6-2 è un componente elettrico progettato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. Il prodotto presenta un design fissabile a scatto che facilita l'installazione e la manutenzione. La piastra terminale è realizzata con un'esecuzione specifica per assicurare un collegamento stabile e affidabile, mentre la piastra intermedia non è presente in questa configurazione. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono qualità e durabilità. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale ZAP ZDU6-2 isolante protezione morsettiere applicazioni elettriche sicurezza durabilità