Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1699621111
Cod. Produttore
1699621111
Cod. EAN
4008190902384

Informazioni di prodotto

ZAP ZDKB/ZDKS
ZAP ZDKB/ZDKS è un componente elettrico caratterizzato da una struttura affidabile e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti con specifiche elevate. La sua realizzazione comprende una piastra terminale di esecuzione 1, garantendo una connessione stabile e sicura nei sistemi elettrici. Il prodotto è conforme a standard rigorosi in termini di classe di infiammabilità secondo UL 94, assicurando elevata sicurezza e resistenza al calore. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a prestazioni durature e affidabili, rendendo questo componente adatto a impieghi professionali nel settore dell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere isolante UL94 per impianti elettrici professionali