Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1816030000
Cod. Produttore
1816030000
Cod. EAN
4032248370603

Informazioni di prodotto

ZAP/TW ZT2.5/2AN

Documentazione tecnica

ZAP/TW ZT2.5/2AN è un componente elettrico caratterizzato da una struttura fissabile a scatto, che ne facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevati standard di sicurezza e affidabilità. La presenza di piastre terminali e intermedie contribuisce a una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza nel tempo. La sua colorazione specifica e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a molteplici utilizzi nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere fissaggio a scatto materiali isolanti UL94 impiantistica elettrica