Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1808170000
Cod. Produttore
1808170000
Cod. EAN
4032248280254

Informazioni di prodotto

ZAP/TW ZDUA2.5-2N

Documentazione tecnica

ZAP/TW ZDUA2.5-2N è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale con piastra terminale e piastra intermedia eseguite per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata sicurezza e resistenza. Il prodotto è dotato di sistema a scatto per un montaggio rapido e affidabile. Il colore specifico contribuisce a una facile identificazione nell’ambito degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e standard elevati nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDUA2.5-2N materiale isolante UL94 montaggio rapido impianti elettrici