Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720980000
Cod. Produttore
1720980000
Cod. EAN
4008190376574

Informazioni di prodotto

ZAP/TW ZDUA OR

Documentazione tecnica

ZAP/TW ZDUA OR è un componente elettrico caratterizzato da una struttura con piastra terminale e piastra intermedia eseguite per garantire un montaggio sicuro e stabile. Il materiale isolante utilizzato rispetta elevati standard di sicurezza, classificato secondo la normativa UL 94 per la sua classe di infiammabilità. Il prodotto è progettato per essere fissato a scatto, facilitando l’installazione e la manutenzione negli impianti elettrici. La colorazione specifica contribuisce a un’identificazione immediata e a una migliore integrazione negli ambienti di lavoro. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDUA OR montaggio a scatto isolamento UL94 colore arancione