Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1764110000
Cod. Produttore
1764110000
Cod. EAN
4008190292867

Informazioni di prodotto

ZAP/TW ZDU10 BL

Documentazione tecnica

ZAP/TW ZDU10 BL è un componente elettrico progettato con caratteristiche tecniche avanzate per garantire affidabilità e sicurezza. Il materiale isolante utilizzato possiede una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. Il prodotto è dotato di un sistema di fissaggio a scatto che facilita l’installazione e la manutenzione. Le piastre terminali e intermedie sono realizzate con esecuzioni specifiche per garantire un collegamento stabile e duraturo. Il colore e la finitura sono studiati per integrarsi perfettamente negli impianti elettrici, offrendo funzionalità e design in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

2,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDU10 BL isolamento UL94 fissaggio a scatto uso impianti elettrici