Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776060000
Cod. Produttore
1776060000
Cod. EAN
4032248188147

Informazioni di prodotto

ZAP/TW ZDU1.5/3AN

Documentazione tecnica

ZAP/TW ZDU1.5/3AN è un componente elettrico caratterizzato da una struttura con piastra terminale ed intermedia eseguite secondo specifiche tecniche di alta qualità. Il materiale isolante possiede una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità nell’utilizzo. Il prodotto non è fissabile a scatto, ma è progettato per un montaggio stabile e duraturo. Il colore e le altre caratteristiche tecniche sono studiate per integrarsi perfettamente in impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDU1.5/3AN alta qualità isolamento UL94 impianti professionali