Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1933800000
Cod. Produttore
1933800000
Cod. EAN
4032248587131

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un’installazione rapida e sicura, migliorando l’efficienza del lavoro elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Separazione chiara per evitare errori di collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza elettrica
  • Riduzione dei rischi di cortocircuiti
  • Affidabilità migliorata dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z