Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1782360000
Cod. Produttore
1782360000
Cod. EAN
4032248176588

Informazioni di prodotto

ZAP/TW ZDLD2.5-2N OR

Documentazione tecnica

ZAP/TW ZDLD2.5-2N OR è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale con piastra terminale e piastra intermedia eseguite per garantire una connessione sicura e affidabile. Il materiale isolante utilizzato rispetta la classe di infiammabilità secondo UL 94, assicurando elevati standard di sicurezza e resistenza al calore. Il prodotto è dotato di un sistema fissabile a scatto che facilita l’installazione e la manutenzione. La combinazione di queste caratteristiche lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza, sicurezza e praticità. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZDLD2.5-2N arancione installazione sicura e pratica