Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1690080000
Cod. Produttore
1690080000
Cod. EAN
4008190870645

Informazioni di prodotto

ZAP/TW ZDK2.5 OR

Documentazione tecnica

ZAP/TW ZDK2.5 OR è un componente elettrico caratterizzato da una struttura con piastra terminale e piastra intermedia eseguite con fissaggio a scatto, che garantisce un montaggio rapido e sicuro. Il materiale isolante utilizzato rispetta la classe di infiammabilità secondo UL 94, assicurando elevata sicurezza e affidabilità nell'impiego. Il prodotto è progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali, con un design che facilita l'installazione e la manutenzione. La combinazione di materiali e caratteristiche tecniche lo rende ideale per soluzioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDK2.5 OR montaggio rapido isolamento UL94