Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1394050000
Cod. Produttore
1394050000
Cod. EAN
4050118301281

Informazioni di prodotto

Pareti di separazione (Morsetto), Terminale, 104 mm x Beige scuro

Documentazione tecnica

ZAP/TW ZDK2.5-2/4AN è un componente elettrico caratterizzato da una struttura robusta e materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La piastra terminale è eseguita con precisione per assicurare un collegamento stabile, mentre l’assenza di piastra intermedia semplifica il montaggio. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono connessioni elettriche sicure e durature, combinando qualità dei materiali e funzionalità avanzate. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere 104 mm beige scuro per separazione elettrica e sicurezza cablaggio