Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1791050000
Cod. Produttore
1791050000
Cod. EAN
4032248223763

Informazioni di prodotto

ZAP/TW ZDK2.5-2

Documentazione tecnica

ZAP/TW ZDK2.5-2 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, offre una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. Il prodotto è dotato di una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con precisione, che facilitano il fissaggio a scatto per un'installazione rapida e stabile. La sua struttura è pensata per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, rappresentando una soluzione ideale per impianti che necessitano di componenti performanti e duraturi. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDK2.5-2 isolante UL94 fissaggio rapido