Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608840000
Cod. Produttore
1608840000
Cod. EAN
4008190207038

Informazioni di prodotto

ZAP/TW 5 BL

Documentazione tecnica

ZAP/TW 5 BL è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale che ne facilita il fissaggio a scatto, garantendo un montaggio rapido e sicuro. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevati standard di sicurezza e resistenza al calore. La presenza di piastre terminali e intermedie ottimizza la connessione elettrica, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo. La finitura in colore blu contribuisce a una facile identificazione e integrazione nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere fissaggio rapido isolante blu ZAP/TW 5 BL