Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608830000
Cod. Produttore
1608830000
Cod. EAN
4008190207045

Informazioni di prodotto

ZAP/TW 5

Documentazione tecnica

ZAP/TW 5 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza al calore e protezione contro il rischio di incendi. Il prodotto presenta un sistema fissabile a scatto che facilita il montaggio e l’installazione rapida. Le piastre terminali e intermedie sono eseguite con precisione per garantire un collegamento stabile e sicuro. La sua colorazione specifica contribuisce a una facile identificazione e organizzazione nei quadri elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW 5 isolante montaggio rapido quadri elettrici

€ 0,4785 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info