Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1632100000
Cod. Produttore
1632100000
Cod. EAN
4008190263355

Informazioni di prodotto

ZAP/TW 4 BL

Documentazione tecnica

ZAP/TW 4 BL è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Il prodotto presenta una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con cura, garantendo una solida connessione e facilità di installazione grazie alla possibilità di fissaggio a scatto. Il materiale isolante utilizzato rispetta la classe di infiammabilità secondo UL 94, assicurando elevati standard di sicurezza. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e robustezza, rendendolo adatto a diverse esigenze nel campo dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW 4 BL isolamento UL94 fissaggio a scatto impiantistica elettrica