Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7904120000
Cod. Produttore
7904120000
Cod. EAN
4008190576004

Informazioni di prodotto

ZAP/TW 4/3AN OR

Documentazione tecnica

ZAP/TW 4/3AN OR è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da un colore specifico e materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevate prestazioni e protezione contro il rischio di incendio. Il prodotto presenta un sistema di fissaggio a scatto che facilita l'installazione e la manutenzione. Le piastre terminali e intermedie sono eseguite con cura per garantire una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di alta qualità. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW 4/3AN OR colore arancione classe infiammabilità UL94 fissaggio a scatto