Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608820000
Cod. Produttore
1608820000
Cod. EAN
4008190190941

Informazioni di prodotto

ZAP/TW 3 OR

Documentazione tecnica

ZAP/TW 3 OR è un componente elettrico caratterizzato da un design con piastra terminale e piastra intermedia eseguite per garantire un fissaggio sicuro a scatto. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua colorazione distintiva facilita l’identificazione e l’installazione, rendendolo adatto a impianti che richiedono standard elevati di qualità e resistenza. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW 3 OR isolante sicurezza impianti elettrici