Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608800000
Cod. Produttore
1608800000
Cod. EAN
4008190190927

Informazioni di prodotto

ZAP/TW 3

Documentazione tecnica

Accessorio elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro grazie alla sua caratteristica di essere fissabile a scatto. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, offre elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La presenza di piastre terminali e intermedie facilita il montaggio e l’integrazione nei sistemi elettrici, assicurando stabilità e durata nel tempo. Il design funzionale e la qualità dei materiali lo rendono ideale per applicazioni che richiedono componenti resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Accessori

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere fissaggio a scatto isolante ZAP/TW 3

€ 0,4579 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info