Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608770000
Cod. Produttore
1608770000
Cod. EAN
4008190190880

Informazioni di prodotto

ZAP/TW 2 DB

Documentazione tecnica

ZAP/TW 2 DB è un accessorio elettrico progettato con materiali isolanti di alta qualità e dotato di classe di infiammabilità certificata secondo UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità nell’installazione. Il prodotto presenta un sistema di fissaggio a scatto che facilita il montaggio e una piastra terminale e intermedia eseguite con cura per assicurare un collegamento stabile e duraturo. La combinazione di questi elementi rende questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Accessori

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW 2 DB con fissaggio a scatto alta sicurezza isolamento UL94