Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608780000
Cod. Produttore
1608780000
Cod. EAN
4008190190897

Informazioni di prodotto

ZAP/TW 2 BL

Documentazione tecnica

ZAP/TW 2 BL è un componente elettrico progettato con materiali isolanti di alta qualità, caratterizzato da una classe di infiammabilità conforme allo standard UL 94, che garantisce sicurezza e affidabilità nell’installazione. Il prodotto presenta un design con piastra terminale ed intermedia eseguite per un fissaggio a scatto semplice e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e facilità di montaggio, si distingue per la sua robustezza e funzionalità. Il colore specifico contribuisce a una facile identificazione e integrazione nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW 2 BL isolante UL94 facile montaggio colore blu