Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1749580000
Cod. Produttore
1749580000
Cod. EAN
4032248138920

Informazioni di prodotto

ZAP/TW 10/16

Documentazione tecnica

ZAP/TW 10/16 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro grazie alla sua caratteristica di essere fissabile a scatto. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevati standard di sicurezza e affidabilità. La presenza di piastre terminali e intermedie ne facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. Il design e le specifiche tecniche sono studiati per rispondere alle esigenze di impianti elettrici professionali, offrendo robustezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW 10/16 fissaggio a scatto materiali isolanti UL94 impianti professionali