Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608760000
Cod. Produttore
1608760000
Cod. EAN
4008190190873

Informazioni di prodotto

ZAP/TW 1 OR

Documentazione tecnica

ZAP/TW 1 OR è un componente elettrico caratterizzato da una struttura con piastra terminale e piastra intermedia eseguite per garantire una connessione affidabile. Il materiale isolante utilizzato possiede una classe di infiammabilità secondo UL 94, assicurando sicurezza e resistenza al calore. Il prodotto è progettato per essere fissabile a scatto, facilitando l’installazione e la manutenzione. Il colore specifico contribuisce all’identificazione e all’integrazione nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW 1 OR isolamento sicurezza cablaggio