Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608750000
Cod. Produttore
1608750000
Cod. EAN
4008190190866

Informazioni di prodotto

ZAP/TW 1 BL

Documentazione tecnica

ZAP/TW 1 BL è un accessorio elettrico caratterizzato da un design funzionale con piastra terminale e piastra intermedia eseguite per garantire una connessione sicura e affidabile. Il materiale isolante impiegato presenta una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, assicurando elevati livelli di sicurezza. Il prodotto è dotato di un sistema fissabile a scatto che facilita l’installazione e la manutenzione. La colorazione è stata selezionata per integrarsi facilmente negli impianti elettrici, offrendo un componente resistente e versatile per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Accessori

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW 1 BL isolamento UL94 fissaggio a scatto uso professionale