Prodotti /

Cod. Rexel
IC19751
Cod. Produttore
19751
Cod. EAN
8014212519955

Informazioni di prodotto

Zaino portautensili COMFORT Line con utensili
Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201):

  • pinza universale 180 mm 2K
  • giravite ad intaglio 0,5x3x100
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite ad intaglio 1x4,5x125 SLIM
  • giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM

Utensili non isolati:

  • forbice spella e tranciacavi F1
  • giravite cercafase 3x60 mm
  • flessometro 3 m
  • seghetto tascabile PUK
  • livella baby
  • guanto di protezione GRIP

imballaggio

Cartone

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

2

numero di cacciaviti a taglio

5

numero totale di utensili

15

numero di apparecchi di misura

2

numero di pinze

1

numero di segatrici

1