Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790519
Cod. Produttore
BIZ790519
Cod. EAN
3700882109576

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 370x175x460 mm
  • Peso: 2,35 kg
  • Pannello portautensili: 4 facce
  • Tasche per utensili: 8 per lato
  • Scomparti per penne: 10 per lato
  • Base: rigida e resistente all'acqua
  • Vestibilità: doppia, schiena o mano
  • Serie: BIZ RANGEMENT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zaino per utensili in tessuto con doppia vestibilità, utilizzabile sia a mano che sulla schiena. Dotato di un pannello portautensili staccabile con quattro facce di stoccaggio, ciascuna provvista di otto tasche e dieci taschini per penne o cacciaviti, offre un'organizzazione ottimale degli strumenti. Presenta una grande tasca interna zippabile e una base rigida rinforzata, resistente all’acqua, che rimane stabile sia aperta che chiusa per un facile accesso agli utensili. Lo zaino è ergonomico grazie allo schienale e alle bretelle rivestite, che distribuiscono il peso degli strumenti in modo confortevole sulla schiena. Include inoltre una tasca dedicata per cellulare e uno spazio per una bottiglia d’acqua. Dimensioni compatte e peso contenuto lo rendono ideale per professionisti che necessitano di trasportare i propri utensili in modo pratico e sicuro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Zaino portautensili con pannello portautensili rimovibile, comprende 4 lati per riporre gli oggetti, ciascuno provvisto di 8 tasche e 10 scomparti per penne e/o cacciaviti. Vantaggio: base rigida che resiste all'acqua.

larghezza

175 mm

Tipologia

Borsa

altezza

460 mm

profondità

175 mm

materiale

Materiale

con bandoliera

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

3

Con schiuma

Serie

BIZ RANGEMENT

Produttore

Zaino portautensili ergonomico con base rigida resistente acqua per elettricisti

€ 105,54 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info