Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790552
Cod. Produttore
BIZ790552

Informazioni di prodotto

  • Materiale: poliestere 600D
  • Capacità carico: 20 kg
  • Dimensioni: 340x190x520 mm
  • Peso: 4 kg
  • Manico telescopico integrato
  • Organizer attrezzi 4 lati staccabile
  • Tasche multiple per accessori
  • Serie: Rangements textiles

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lo zaino porta attrezzi con ruote e manico telescopico è progettato per facilitare gli spostamenti, permettendo di trasportarlo comodamente sulla schiena o di spostarlo agevolmente grazie alle ruote integrate. Realizzato in resistente poliestere 600D, offre un'organizzazione efficiente con un organizer staccabile su quattro lati, spazio dedicato per laptop, una tasca per il metro a nastro, uno scomparto per la bottiglia d'acqua e tasche frontali per riporre gli strumenti necessari. Include inoltre una copertura protettiva per le ruote, che evita di sporcare la schiena durante l'uso come zaino. La capacità di carico massima è di 20 kg e le dimensioni sono 340x190x520 mm, con un peso di 4 kg. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri lo zaino con ruote e manico telescopico, l'accessorio perfetto per i professionisti. Trasporta gli attrezzi in modo facile e pratico. Robusto e spazioso, offre una soluzione pratica ed ergonomica.

colore

Nero

larghezza

340 mm

Tipologia

Borsa

altezza

520 mm

profondità

190 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Materiale

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

8

Con divisorio

Con impugnatura telescopica

Serie

Rangements textiles

Produttore

Zaino con ruote manico telescopico robusto per elettricisti professionisti