›

YN2D24-100PN1MRJA4

Cod. Rexel SK2106164
Cod. Produttore 2106164

Informazioni principali

  • Serie: YN2D24
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
  • Applicazioni: Distribuzione elettrica
  • Resistenza: Elevata
  • Funzionamento: Stabile e continuo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YN2D24-100PN1MRJA4 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti di distribuzione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, si integra facilmente con altri dispositivi elettrici, offrendo un funzionamento stabile e continuo. La sua struttura compatta e funzionale permette un’installazione agevole anche in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze tecniche.
YN2D24-100PN1MRJA4