›

YF2A15-100UB5M2A15

Cod. Rexel SK2096011
Cod. Produttore 2096011

Informazioni principali

  • Serie: YF2A15
  • Tensione nominale: 100 V
  • Corrente nominale: 15 A
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazioni: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SK2096011 è un componente elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell’utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, si distingue per la sua efficienza e facilità di installazione. Questo dispositivo è progettato per integrarsi perfettamente in sistemi elettrici complessi, assicurando una gestione ottimale della corrente e protezione contro sovraccarichi. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse esigenze tecniche, rappresentando una soluzione versatile per impianti elettrici professionali.
YF2A15-100UB5M2A15