Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ403
Cod. Produttore
XY2CZ403
Cod. EAN
3666916063354

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XY2CJ, XY2CED, XY2CE
  • Lunghezza: 180 mm
  • Quantità per set: 2 pezzi
  • Peso netto: 0,18 kg
  • Tipo: Tendicavo con dado
  • Serie: Preventa XY2C
  • Categoria: Parti separate
  • Certificazione: Green Premium

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEXY2CZ403 è un accessorio essenziale per il fissaggio cavo, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tendicavo XY2CED della famiglia Preventa XY2C offre prestazioni elevate e durabilità nel tempo. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando che i cavi siano sempre ben fissati e protetti. Scegli TEXY2CZ403 per un supporto efficace e duraturo.

lunghezza

180 m

Accessorio

Serie

Preventa XY2C