Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK9TAH2MM12
Cod. Produttore
XUK9TAH2MM12
Cod. EAN
3666916037362

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Portata nominale: 70 m reflex polarizzato
  • Tipo uscita: Analogica + discreta
  • Tipo segnale discreto: PNP o NPN programmabile
  • Protezione: IP67 e IP69K
  • Dimensioni: 23x50x50 mm
  • Certificazioni: CE, Ecolab, cULus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico con un design compatto XUK da 50mm x 50mm. Dispone di un sistema di rilevamento reflex polarizzato. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 70m (il reflex polarizzato necessita di riflettore XETHERC250) e tipo di segnale di uscita programmabile analogico + discreto PNP o NPN 1 normalmente aperto o 1 normalmente chiuso. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Il prodotto è classificato IP67 e IP69K. Ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤35mA e una frequenza di commutazione di ≤1,5kHz. Presenta reflex polarizzato laser rosso di 1 classe in conformità con IEC 60825-1. L'involucro è realizzato in ABS/PC con lente PMMA. Dimensioni: 23 mm (larghezza) x 50 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,035 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato Ecolab, CE e CULus. Il sensore fotoelettrico ha 2 LED per lo stato di uscita e l'alimentazione in stato acceso/spento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

300 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

70000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

70000 mm

temperatura ambiente

-10 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU