Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK8TAKDMM12
Cod. Produttore
XUK8TAKDMM12
Cod. EAN
3666916037461

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentazione: 18-30 V DC
  • Corrente assorbita: ≤ 60 mA
  • Distanza di rilevamento: 5 m a diffusione
  • Tipo di uscita: PNP/NPN programmabile
  • Grado di protezione: IP67 / IP69K
  • Materiale involucro: ABS/PC
  • Dimensioni: 23x50x50 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico con un design compatto XUK da 50mm x 50mm. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione con soppressione dello sfondo. Supporta una distanza di rilevamento nominale del sensore di distanza a diffusione di 5m e segnale di uscita discreto, PNP o NPN programmabili 1 normalmente aperto o 1 normalmente chiuso. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 5 vie M12. Il prodotto è classificato IP67 e IP69K. Ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente senza carico di ≤60mA e una frequenza di commutazione di ≤250Hz. Presenta reflex polarizzato laser rosso di 1 classe in conformità con IEC 60825-1. L'involucro è realizzato in ABS/PC con lente PMMA. Dimensioni: 23 mm (larghezza) x 50 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,035 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato Ecolab, CE e CULus. Il sensore fotoelettrico ha 2 LED per lo stato di uscita e l'alimentazione in stato acceso/spento.

tipo di tensione di alimentazione

Altro

Corrente d'uscita max.

60 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

500 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

2 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

larghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

500 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

5000 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

0 ... 500 mm

temperatura ambiente

-40 ... 80 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Distanza operativa

0 ... 500 mm

Serie

Photoelectric sensors XU