Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUY775NC6H2
Cod. Produttore
XUY775NC6H2
Cod. EAN
3666916001950

Informazioni di prodotto

  • Serie: Yu
  • Tensione alimentazione: 12...24 V DC
  • Corrente commutazione: 100 mA
  • Protezione IP: IP50
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Diametro sensore: 12 mm
  • Materiale involucro: Alluminio
  • Temperatura operativa: -10…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice TEXUY775NC6H2 relativo a un componente Telemecanique/Schneider della serie Yu (probabilmente moduli per sistemi fotoelettrici o accessori di montaggio), con funzione non immediatamente deducibile dal solo codice. Può trattarsi di un cavo preconfezionato, di una staffa speciale o di un modulo di interfaccia. È tipicamente impiegato in combinazione con sensori delle serie 3-wire PNP/NPN per facilitare installazione e cablaggio. In assenza di scheda prodotto, è classificato come articolo tecnico da utilizzare solo seguendo le indicazioni del catalogo ufficiale o del progetto di impianto nel quale è specificato.