›

XT7S M 1600 EKIPTOUCHMEAS.LSIG 1600

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101681R1
Cod. Produttore 1SDA101681R1
Cod. EAN 8056221017251

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: Interruttore automatico quattro poli
  • Meccanismo: Azionamento a leva e energia accumulata
  • Rilascio: Stato solido LSIG R
  • Terminali: Collegamenti frontali
  • Certificazioni: Conformità CE, RoHS
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSIG R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax XT

XT7S M 1600 EKIPTOUCHMEAS.LSIG 1600