Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100830R1
Cod. Produttore
1SDA100830R1
Cod. EAN
8056221008846

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di rilascio: LSI EKIP DIP
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Terminali: Fissi frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: CE, RoHS II
  • Standard: EN 60947-2/3
Interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax XT7, con capacità nominale di intervento di 800 A e tripolare. Progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali, è dotato di tecnologia EKIP DIP LSI che consente una gestione avanzata delle funzioni di protezione. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a bullone, garantendo un'installazione fissa e sicura. Questo apparecchio è conforme alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica europee, inclusa la direttiva RoHS, e rappresenta una soluzione affidabile per impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 800

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore potenza XT7S 800A 3 poli installazioni elettriche