Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100894R1
Cod. Produttore
1SDA100894R1
Cod. EAN
8056221009485

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 800A
  • Poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Meccanismo: Azionamento leva frontale
  • Rilascio: Stato solido LSI R
  • Connessioni: Terminali frontali fissi
  • Conformità: Direttiva RoHS II
Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax XT, modello XT7H 800 EKIP DIP LSI IN 800A 3 poli con tecnologia a installazione fissa. Progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali, è dotato di raccordo a bullone per il collegamento. Questo dispositivo garantisce elevata affidabilità e sicurezza nell’ambito di impianti elettrici industriali e commerciali, con una corrente nominale di 800A. La costruzione robusta e compatta lo rende ideale per applicazioni che richiedono performance costanti e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7H 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 800

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore potenza XT7H 800A 3P terminali frontali installazione elettrica