Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101170R1
Cod. Produttore
1SDA101170R1
Cod. EAN
8056221014731

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: AC
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo: Leva operativa
  • Rilascio: Stato solido EKIP DIP LS/I
Il dispositivo AB1SDA101170R1 è un interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax XT, progettato per un'installazione fissa con collegamento tramite raccordo a bullone. Questo apparecchio è caratterizzato da una capacità nominale di corrente di 800A su 4 poli, garantendo elevate prestazioni di protezione e sicurezza nei circuiti elettrici principali. L'interruttore è dotato di tecnologia avanzata per la gestione e la protezione dei circuiti, con un design robusto e affidabile, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un controllo preciso e sicuro della distribuzione elettrica. La conformità alle normative RoHS assicura l'assenza di sostanze pericolose, rendendo il prodotto conforme agli standard europei di sicurezza e sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 800

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore potenza XT7H 800A 4 poli morsetti frontali quadro elettrico