Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100777R1
Cod. Produttore
1SDA100777R1
Cod. EAN
8056221008310

Informazioni di prodotto

XT6H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 4p F F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6H 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1000

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

83,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT