›

XT6 W FP 3P EF EF IEC/UL

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104696R1
Cod. Produttore 1SDA104696R1
Cod. EAN 8015644067885

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Parte fissa estraibile
  • Numero poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Capacità di interruzione: Eccezionale per tutte le tensioni
  • Materiali principali: Rame (44%), Acciaio (20%), Poliestere insaturo (17%)
  • Compatibilità: Interruttori serie TMAX XT
  • Conformità: RoHS II, IEC/UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER XT6 800 THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

XT6 W FP 3P EF EF IEC/UL